Beli harga timbangan 5 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Timbangan Kue
    Mulai

    Rp48.900

    Kenmaster Timbangan Kue
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  2. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  3. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  4. Nagata Dial Dial Hanging Scale C-5
    Mulai

    Rp939.900

    Nagata Dial Dial Hanging Scale C-5
    Deskripsi:
    Dial Hanging Scale: -Capacity : 3/6/10/15kg, -High impact ABS body, -Dual dial display, dia.187mm, -Pantented high tension loading stand design with loading attachment.
    atribut:
    • Platter Size (mm): Aluminium round pan 290
  5. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  7. SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
  8. Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Mulai

    Rp889.900

    Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Deskripsi:
    Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
  9. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  10. Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  11. Nagata Dial Spring Scale
    Mulai

    Rp459.900

    Nagata Dial Spring Scale
    Deskripsi:
    Dial Table Scale: - Resin body,acid and rusted-resistance.- Alum. round pan.
  12. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
Daftar Harga harga timbangan 5 kg Terbaru October 2026
Kenmaster Timbangan KueRp48.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
Kenmaster Timbangan Gantung Analog (Timbangan Gantung Jarum)Rp229.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp969.900
Nagata Dial Dial Hanging Scale C-5Rp939.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)Rp1.299.900
Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)Rp889.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)